Description:
Le Polar Star est une lunette au look sportif moderne, doté d'une double lentille enveloppante. Ses lentilles polarisées aident à arrêter tout effet d'éblouissement, à réduire la fatigue oculaire et à améliorer le niveau de contraste et la visibilité des couleurs. Ce style haute performance réduit les effets nocifs des rayons UV et est idéal pour les personnes travaillant au contact de l'eau. Branches de couleur contrastée et pont de nez pour un confort supérieur et des performances antidérapantes.
Caractéristique(s):
- Les verres polarisés éliminent les reflets horizontaux et l'éblouissement excessif
- Aide à réduire la fatigue oculaire et améliore les contrastes
- Revêtement de surface destiné à atténuer les effets des rayures sur la lentille
- Embouts de branches souples et pont nasal en caoutchouc pour un confort ultime
- Conception enveloppante légère
- Protection UV à 99%
- Traitement anti-rayures pour une durabilité accrue
- Certifié CE
- marqué UKCA
- Emballage au détail qui facilite la présentation pour les ventes au détail
- emballé individuellement pour les distributeurs automatiques
Norme:
- EN 166 (1 FT)
- EN 172 (5-3.1)
- ANSI/ISEA Z87 + (U6 L3)
- AS/NZS 1337.1
Matière(s):
Matériau: Polycarbonate; TPR;