Lunettes anti-lumière bleue Brown R

Réf.: PS17BRR
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
Référence article PS17BRR
EAN / GTIN 5036108358885
Réf. fabricant PS17BRR

Description

Description:

Lunettes à double verre avec pont nasal en caoutchouc souple, poignées de branches et conception enveloppante légère. Les lentilles présentent des propriétés de blocage de la lumière bleue pour favoriser la prévention de la fatigue oculaire due à une exposition excessive à la lumière bleue. ,

Caractéristique(s):

  • Aide à réduire la fatigue oculaire et améliore les contrastes
  • pont de lunette souple pour la sécurité et le confort
  • Bras latéraux minces pour un confort optimal lorsque vous travaillez avec des protège-oreilles
  • Branches souples pour un confort ultra
  • Léger et confortable
  • Traitement anti-rayures pour une durabilité accrue
  • Certifié CE
  • marqué UKCA
  • Emballage au détail qui facilite la présentation pour les ventes au détail
  • emballé individuellement pour les distributeurs automatiques

Norme:

  • EN 166 (1 S)
  • EN 172 (5-1.4 )
  • AS/NZS 1337.1

Matière(s):

Matériau: Polycarbonate; TPR;