Lunettes de protection MEGA KN (anti-rayures et anti-buées) Clear R

Réf.: PS13CLR
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
  • Matériau verres: Polycarbonate
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
Série Mega
Identification de la monture 1 FT, K, N.
Matériau verres Polycarbonate
Norme EN 166; EN 170
Type de produit Schutzbrille

Numéros d’identification et classifications

Référence article PS13CLR
EAN / GTIN 5036108397181
Réf. fabricant PS13CLR
Article hors catalogue L01840 1198

Description

Description:

Découvrez le summum de la sécurité et du style, avec nos lunettes de sécurité bicolores de pointe, dotées d'une protection frontale co-injectée pour une protection inégalée contre les particules, les chocs et l'éblouissement. Avec des branches extensibles et inclinables et des embouts de branches en caoutchouc, ces lunettes offrent un ajustement parfait et personnalisé pour un maximum de confort et de sécurité. Nos revêtements de lentilles certifiés KN (anti-rayures et anti-buées), offrent une vision cristalline, et nos branches latérales bicolores s'harmonisent parfaitement avec les vêtements Portwest.

Caractéristique(s):

  • Branches bi-matériaux et bicolores en bleu port et orange
  • Protection frontale en TPE co-injecté pour une protection supplémentaire contre les particules, les impacts et les reflets.
  • Revêtements de lentilles certifiés KN pour une durabilité accrue et une meilleure vision (anti-rayures / antibuée)
  • Bras latéraux inclinables pour un ajustement optimal
  • Bras latéraux extensibles pour un ajustement sûr et confortable
  • Bras latéraux bicolores, assortis à nos vêtements
  • Embouts de branches en caoutchouc souple pour un ajustement sans glissement
  • Repose-nez en TPE souple co-injectés pour une flexibilité et un excellent ajustement
  • Style demi-monture avec deux lentilles
  • Revêtement de traitement anti-rayures de haut niveau, certifié et marqué avec K sur la lentille
  • Revêtement de traitement anti-buée de haut niveau, certifié et marqué avec N sur la lentille
  • Emballage au détail qui facilite la présentation pour les ventes au détail
  • emballé individuellement pour les distributeurs automatiques
  • Certifié CE
  • marqué UKCA
  • Nouveau Modèle

Norme:

  • EN 166 1 FT, K, N
  • EN 170 (2C-1.2 )
  • EN 172 (5-3.1 )
  • ANSI/ISEA Z87 +
  • AS/NZS 1337.1

Matière(s):

Matériau: Polycarbonate; TPE;