Lunettes Tech Look Plus Clear R

Réf.: PS11CLR
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
Référence article PS11CLR
EAN / GTIN 5036108273553
Réf. fabricant PS11CLR

Description

Description:

Lunettes de sécurité diélectriques innovantes et légères avec charnières sans métal, dotées d'un design robuste et moderne avec un double matériau sur les branches latérales. La large bande élastique assure un ajustement amélioré et peut être facilement combinée avec des casques et des protections auditives. Le joint amovible en mousse EVA permet un confort supplémentaire et offre une protection supplémentaire contre les chocs et la poussière.

Caractéristique(s):

  • Double utilisation avec des bras classiques ou avec large bande élastique
  • La mousse détachable offre une protection supplémentaire contre les chocs et la poussière
  • Bras souples pour plus de confort
  • Modèle enveloppant pour une vue panoramique
  • Branches souples pour un confort ultra
  • Non-magnétique - sans nickel ni métal
  • Aérations latérales pour plus de confort
  • Protection UV à 99%
  • Traitement anti-rayures pour une durabilité accrue
  • Revêtement anti-buée pour plus de confort pour le porteur
  • Certifié CE
  • marqué UKCA
  • Emballage au détail qui facilite la présentation pour les ventes au détail
  • emballé individuellement pour les distributeurs automatiques

Norme:

  • EN 166 (1 FT)
  • EN 170 (2C-1.2 )
  • EN 172 (5-1.7 )
  • EN 172 (5-3.1 )
  • ANSI/ISEA Z87 .1 (+ )
  • ANSI/ISEA Z87 .1 (+ U6 L3 )

Matière(s):

Matériau: Polycarbonate; Nylon; Mousse d'EVA;