Description:
La lunette imperméable comprend un revêtement innovant oléophobe et anti-salissure, qui permet de garder la lentille propre dans des conditions de travail très extrêmes. Design robuste et moderne avec deux matériaux sur les branches. La large bande élastique assure un meilleur ajustement, tandis que le joint en mousse EVA amovible offre un confort supplémentaire tout en offrant une protection supplémentaire contre les chocs et la poussière.
Caractéristique(s):
- Traitement oléophobe et anti-salissure des verres aidant à garder le verre propre et une vision intacte
- Double utilisation avec des bras classiques ou avec large bande élastique
- La mousse détachable offre une protection supplémentaire contre les chocs et la poussière
- Non-magnétique - sans nickel ni métal
- Bras souples pour plus de confort
- Aérations latérales pour plus de confort
- Protection UV à 99%
- Certifié CE
- Traitement anti-rayures pour une durabilité accrue
- Revêtement anti-buée pour plus de confort pour le porteur
- Emballage au détail qui facilite la présentation pour les ventes au détail
- emballé individuellement pour les distributeurs automatiques
Norme:
- EN 166 (1 FT)
- EN 170 (2C-1.2 )
- EN 172 (5-3.1 )
Matière(s):
Matériau: Polycarbonate; Nylon; Mousse d'EVA;