Lunettes Enveloppante Pro Mirror R

Réf.: PR32MIR
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
  • Matériau verres: Polycarbonate
  • Exécution: Überbrille
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
Matériau verres Polycarbonate
Exécution Überbrille
Norme EN 166; EN 170
Type de produit Überbrille

Numéros d’identification et classifications

Référence article PR32MIR
EAN / GTIN 5036108358113
Réf. fabricant PR32MIR

Description

Description:

Le style enveloppant classique est désormais disponible dans une version moderne avec des bras bi-matière pour plus de confort. Dotée d'un contour de verre monobloc, la lunette est ultra-légère pour un excellent confort pendant de longues périodes d'utilisation. La lentille est traitée avec un revêtement anti-rayures et anti-buée pour des performances améliorées.

Caractéristique(s):

  • lunettes panoramiques
  • Conception enveloppante légère
  • Excellente protection latérale
  • Panneaux latéraux bicolores élégants
  • Bras souples pour plus de confort
  • Branches souples pour un confort ultra
  • Protection UV à 99%
  • Traitement anti-rayures pour une durabilité accrue
  • Revêtement anti-buée pour plus de confort pour le porteur
  • Certifié CE
  • marqué UKCA
  • Emballage au détail qui facilite la présentation pour les ventes au détail
  • emballé individuellement pour les distributeurs automatiques

Norme:

  • EN 166 (1 FT)
  • EN 170 (2C-1.2 )
  • EN 172 (5-3.1 )
  • EN 172 (5-1.7 )
  • AS/NZS 1337.1

Matière(s):

Matériau: Polycarbonate; Caoutchouc;