• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Échelle de précision PNJ 12000-1M, Portée 12000 g, Lecture 0,1 g

Réf.: PNJ 12000-1M
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
Type de produit Balances de précision

Numéros d’identification et classifications

Référence article PNJ 12000-1M
EAN / GTIN 4045761179905
Réf. fabricant PNJ 12000-1M

Description

Description:

  • Programme d‘ajustage interne, garantit une haute précision et rend l‘utilisateur indépendant du lieu d‘utilisation. Parfaite pour les applications mobiles avec homologation obligatoire, comme le rachat ambulant d‘or ou des bijoux
  • Système de mesure de qualité supérieure à diapason pour des valeurs de mesure stables et une pesée durable
  • Indication de capacité: Un affichage avec des barres croissantes montre la portée disponible restante
  • Comptage précis: L‘optimisation automatique de référence améliore progressivement la valeur moyenne du poids des pièces
  • Dimensions compactes avantageuses pour gagner de la place
  • Grand plateau de pesée en inox antichoc
  • Housse d’utilisation transparente en série

Caractéristique(s):

  • Grand écran LCD, hauteur de chiffres 16,5 mm
  • Dimensions surface de pesée, inox antichoc, L×P 190×190 mm
  • Dimensions totales L×P×H 196×293×89 mm
  • Poids net env. 3,8 kg
  • Température ambiante tolérée 5 °C / 40 °C