• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Échelle de précision PLS 1200-3A, Portée 1200 g, Lecture 0,001 g

Réf.: PLS 1200-3A
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
Type de produit Balances de précision

Numéros d’identification et classifications

Référence article PLS 1200-3A
EAN / GTIN 4045761243293
Réf. fabricant PLS 1200-3A
Article hors catalogue L40250 164

Description

Description:

  • Création simplifiée de formules: avec la base de données de formules qui contient jusqu’à 99 formules comportant chacune jusqu’à 20 composants avec nom et valeur de consigne
  • Travail rapide et efficace grâce à l’écran graphique
  • Guidage de l’utilisateur simple en texte clair à l’écran en DE, EN, FR, IT, ES, PT
  • Aide au dosage: Mode haute stabilité et autres paramètres de filtrage sélectionnables
  • Mémoire interne pour les recettes complètes avec le nom et la valeur de consigne des composants de la recette
  • Chambre de protection en série, Espace de pesée ⌀×H 150x60 mm
  • Housse d’utilisation transparente en série

Caractéristique(s):

  • Écran graphique rétroéclairé Graphique LCD, avec hauteur de chiffres 15 mm
  • Dimensions surface de pesée, inox, ⌀ 110 mm
  • Principe de pesée Compensation de force
  • Température ambiante tolérée 15 °C/35 °C

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires