Échelle de précision PLJ 2000-3A, Portée 2100 g, Lecture 0,001 g

Réf.: PLJ 2000-3A
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Type de produit Balances de précision

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article PLJ 2000-3A
    EAN / GTIN 4045761243224
    Réf. fabricant PLJ 2000-3A

    Description

    Description:

    • Balance milligramme de haute qualité à portée tendue jusqu‘à – idéale pour les grands échantillons ou les récipients de tare lourds
    • Création simplifiée de formules: avec la base de données de formules qui contient jusqu’à 99 formules comportant chacune jusqu’à 20 composants avec nom et valeur de consigne
    • Travail rapide et efficace grâce à l’écran graphique
    • Guidage de l’utilisateur simple en texte clair à l’écran en DE, EN, FR, IT, ES, PT
    • Programme d‘ajustage interne, garantit une haute précision et rend l‘utilisateur indépendant du lieu d‘utilisation
    • Aide au dosage: Mode haute stabilité et autres paramètres de filtrage sélectionnables
    • Mémoire interne pour les recettes complètes avec le nom et la valeur de consigne des composants de la recette
    • Housse d’utilisation transparente en série

    Caractéristique(s):

    • Écran Graphique LCD rétroéclairé, Hauteur de chiffres 15 mm
    • Dimensions surface de pesée, inox, ⌀ 110 mm
    • Principe de pesée Compensation de force
    • Température ambiante tolérée 15 °C/35 °C

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires