Casque ENDURANCE Glowtex White R

Réf.: PG54WHR
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
  • Propriétés du casque: Schutzeigenschaft bis -30 °C
  • Réglage en largeur: Barette nasale flexible
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
Propriétés du casque Schutzeigenschaft bis -30 °C
Couleur blanc
Matériau coquille ABS
Norme DIN EN 397; DIN EN 50365
Réglage en largeur Barette nasale flexible
Résistance au froid -30 °C
Résistance aux projections de métal en fusion (MM) oui
Coiffe textile 6 points oui
Type de produit Schutzhelm

Numéros d’identification et classifications

Référence article PG54WHR
EAN / GTIN 5036108286379
Réf. fabricant PG54WHR

Description

Description:

Casque ENDURANCE avec harnais textile à 6 points et crémaillère de réglable de la taille 56 à 63 cm. La coque ABS est fabriquée avec une couleur additive spéciale photoluminescente, qui accumule la lumière dans des endroits bien éclairés et libère l'effet lumineux dans des conditions de lumière très faibles ou nulles, c'est-à-dire qu'elle brille dans le noir. Vendu avec une jugulaire 4 points incluse.

Caractéristique(s):

  • Coque de casque non ventilée pour une utilisation en toute sécurité avec des applications électriques
  • Effet lumineux dans l'obscurité grâce à l'additif photoluminescent
  • Isolation électrique jusqu'à 1000Vac ou 1500Vdc (EN 50365)
  • Harnais de suspension textile à 6 points pour un confort et une sécurité accrus du porteur
  • Bandeau réglable en taille via le système de crémaillère
  • Compatible avec le support de visière de casque PS58
  • Propriétés électriques (440Vca)
  • Compatible avec les casques antibruit clipsables PW47 et PS47
  • mentonnière incluse
  • Jusqu'à 7 ans de durée de vie à compter de la date de fabrication (tant qu'il n'est pas endommagé)
  • CE-CAT III
  • Déformation latérale
  • Protection contre le métal en fusion
  • Certifié CE
  • marqué UKCA

Norme:

  • EN 397 (-30°C/+50°C, MM, LD, 440V a.c.)
  • EN 50365 Class:0

Matière(s):

Matériau: ABS;