• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

PFB 6000-1, Portée 6000 g, Lecture 0,1 g

Réf.: PFB 6000-1
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
Type de produit Balances de précision

Numéros d’identification et classifications

Référence article PFB 6000-1
EAN / GTIN 4045761476332
Réf. fabricant PFB 6000-1
Article hors catalogue L40250 378

Description

Description:

  • Simplicité d‘utilisation: Toutes les fonctions principales ont leur propre touche sur le panneau de commande
  • Dimensions compactes avantageuses pour gagner de la place
  • Indication de capacité: Un affichage avec des barres croissantes montre la portée disponible restante
  • Indicateur de niveau et vis de nivellement en série pour une mise à niveau exacte de la balance et, donc, des résultats d‘une précision extrême

Caractéristique(s):

  • Écran rétroéclairé, Hauteur de chiffres
  • Dimensions surface de pesée, inox antichoc L×P 190x180 mm
  • Dimensions totales L×P×H 210×315×90 mm (sans chambre de protection)
  • Poids net 2,0 kg
  • Température ambiante tolérée 15 °C / 30 °C