PFB 600-2, Portée 600 g, Lecture 0,01 g

Réf.: PFB 600-2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Type de produit Balances de précision

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article PFB 600-2
    EAN / GTIN 4045761209046
    Réf. fabricant PFB 600-2

    Description

    Description:

    • Simplicité d‘utilisation: Toutes les fonctions principales ont leur propre touche sur le panneau de commande
    • Dimensions compactes avantageuses pour gagner de la place
    • Indication de capacité: Un affichage avec des barres croissantes montre la portée disponible restante
    • Indicateur de niveau et vis de nivellement en série pour une mise à niveau exacte de la balance et, donc, des résultats d‘une précision extrême
    • Chambre de protection en série, Espace de pesée L×P×H 158x143x64 mm

    Caractéristique(s):

    • Écran rétroéclairé, Hauteur de chiffres
    • Dimensions surface de pesée, inox antichoc ⌀ 120 mm
    • Dimensions totales L×P×H 210×315×90 mm (sans chambre de protection)
    • Poids net 2,0 kg
    • Température ambiante tolérée 15 °C / 30 °C

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires