• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Échelle de précision PEJ 2200-2M, Portée 2200 g, Lecture 0,01 g

Réf.: PEJ 2200-2M
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
Type de produit Balances de précision

Numéros d’identification et classifications

Référence article PEJ 2200-2M
EAN / GTIN 4045761311152
Réf. fabricant PEJ 2200-2M

Description

Description:

  • Programme d‘ajustage interne, garantit une haute précision et rend l‘utilisateur indépendant du lieu d‘utilisation
  • Boîtier métal: solide et robuste
  • Pesage avec plage de tolérance (checkweighing): Entrée de deux valeurs limites supérieures et deux valeurs limites inférieures au moyen de quatre touches flèche. Un signal acoustique et optique assiste la mise en portions, le dosage ou le triage
  • Pesage sous la balance: support de charge possible au moyen d‘un crochet au dessous de la balance, standard sur les modèles avec [d] = 0,001 g, crochet non inclus
  • Housse d’utilisation transparente en série

Caractéristique(s):

  • Affichage fluorescent très lumineux, contraste élevé, hauteur de chiffres 14 mm
  • Dimensions surface de pesée, inox antichoc, L×P 200×200 mm
  • Dimensions totales, L×P×H, sans chambre de protection 220×340×95 mm
  • Poids net env. 7 kg
  • Température ambiante tolérée 10 °C/30 °C