PCD 6K-4, Portée 6000 g, Lecture 0,1 g

Réf.: PCD 6K-4
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
Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Balances de précision

Numéros d’identification et classifications

Référence article PCD 6K-4
EAN / GTIN 4045761192058
Réf. fabricant PCD 6K-4
Article hors catalogue L40250 2500

Description

Description:

  • Balance de laboratoire avec plate-forme séparée: Parfaite pour travailler en boîte à gants ou en sorbonne de laboratoire. Particulièrement adaptée au pesage de substances toxiques, volatiles ou contaminées
  • Fonction PRE-TARE pour la déduction manuelle d‘un poids de récipient connu, utile pour les contrôles de niveaux
  • Unités de pesée librement programmables, p. ex. affichage direct en longueur de fil g/m, poids de papier g/m² etc
  • Indicateur de niveau et vis de nivellement en série pour une mise à niveau exacte de la balance et, donc, des résultats d‘une précision extrême
  • Housse d’utilisation transparente en série

Caractéristique(s):

  • Grand écran LCD rétroéclairé, hauteur de chiffres 21 mm
  • Dimensions surface de pesée L×P 160×160 mm
  • Matériel plateau: inox antichoc
  • Dimensions afficheur L×P×H 165×280×75 mm
  • Fonctionnement avec piles possible, 9 V bloc non compris dans la livraison, autonomie jusqu’à 12 h, fonction AUTO-OFF pour économiser la pile
  • Dimensions balance max. L×P×H 165×280×75 mm
  • Longueur de câble afficheur env. 1,2 m
  • Poids net env. 1,8 kg
  • Température ambiante tolérée 5 °C / 35 °C