• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Casque Endurance Carbon Look Grey R

Réf.: PC55GRR
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
  • Propriétés du casque: Schutzeigenschaft bis -30 °C
  • Réglage en largeur: Barette nasale flexible
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
Propriétés du casque Schutzeigenschaft bis -30 °C
Couleur gris
Taille 56 cm - 63 cm
Matériau coquille ABS
Norme DIN EN 397
Réglage en largeur Barette nasale flexible
Résistance au froid -30 °C
Coiffe textile 6 points oui
Type de produit Schutzhelm

Numéros d’identification et classifications

Référence article PC55GRR
EAN / GTIN 5036108280582
Réf. fabricant PC55GRR

Description

Description:

Casque ventilé Endurance avec coque ABS et harnais textile 6 points. Molette de réglage de la taille 56-63cm. Conception innovante en fibre de carbone attrayante fabriquée à partir de peinture hydroélectrique permanente de haute qualité. Vendu avec une jugulaire 4 points incluse.

Caractéristique(s):

  • Coque de casque ventilée pour permettre la circulation de l'air qui rafraîchit la tête de l'utilisateur
  • Conception innovante en fibre de carbone accrocheuse
  • Harnais de suspension textile à 6 points pour un confort et une sécurité accrus du porteur
  • Bandeau réglable en taille via le système de crémaillère
  • mentonnière incluse
  • Compatible avec les casques antibruit clipsables PW47 et PS47
  • Compatible avec le support de visière de casque PS58
  • Durée d'utilisation de 7 ans à partir de la date de fabrication indiquée dans la fiche d'utilisation du produit
  • Déformation latérale
  • Certifié CE
  • marqué UKCA

Norme:

  • EN 397 (-30°C/+50°C, LD)

Matière(s):

Matériau: ABS;