Échelle de précision PBS 6200-2M, Portée 6200 g, Lecture 0,01 g

Réf.: PBS 6200-2M
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Livrable en 1 à 2 semaines
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
Type de produit Balances de précision

Identification et classification

Référence article PBS 6200-2M
Copier
EAN / GTIN 4045761094451
Copier
Réf. fabricant PBS 6200-2M
Copier
Article hors catalogue L40250 1053
Copier
Fabricant Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Description

Description:

  • Programme d‘ajustage externe CAL pour régler la précision de la balance avec un poids de contrôle externe, voir Poids de contrôle
  • Boîtier métal: solide et robuste
  • Aide au dosage: Mode haute stabilité et autres paramètres de filtrage sélectionnables
  • Pesage avec plage de tolérance (Checkweighing): Un signal optique assiste la mise en portions, le dosage ou le triage
  • Totalisation des valeurs des poids
  • Numéro d'identification à 4 chiffres, programmable, imprimé dans le protocole d‘ajustage
  • Sorties de données automatiques vers PC/imprimante après chaque arrêt de la balance
  • Housse d’utilisation transparente en série

Caractéristique(s):

  • Grand écran LCD rétroéclairé, hauteur de chiffres 14 mm
  • Dimensions surface de pesée, inox antichoc, L×P 180×190 mm
  • Dimensions totales L×P×H 340×220×78 mm (sans chambre de protection)
  • Poids net 3,4 kg
  • Température ambiante tolérée 10 °C/30 °C