Échelle de précision PBJ 6200-2M, Portée 6200 g, Lecture 0,01 g

Réf.: PBJ 6200-2M
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
Type de produit Balances de précision

Numéros d’identification et classifications

Référence article PBJ 6200-2M
EAN / GTIN 4045761206830
Réf. fabricant PBJ 6200-2M
Article hors catalogue L40250 1317

Description

Description:

  • Calibrage interne en cas de variations de température et de façon temporisée selon des intervalles définis, garantit une haute précision et rend l‘utilisateur indépendent du lieu d‘utilisation
  • Boîtier métal: solide et robuste
  • Aide au dosage: Mode haute stabilité et autres paramètres de filtrage sélectionnables
  • Pesage avec plage de tolérance (Checkweighing): Un signal optique assiste la mise en portions, le dosage ou le triage
  • Totalisation des valeurs des poids
  • Numéro d'identification à 4 chiffres, programmable, imprimé dans le protocole d‘ajustage
  • Sorties de données automatiques vers PC/imprimante après chaque arrêt de la balance
  • Housse d’utilisation transparente en série

Caractéristique(s):

  • Grand écran LCD rétroéclairé, hauteur de chiffres 14 mm
  • Dimensions surface de pesée, inox antichoc, L×P 170×180 mm
  • Dimensions totales L×P×H 205×325×85 mm (sans chambre de protection)
  • Poids net 5,0 kg
  • Température ambiante tolérée 10 °C / 30 °C