Casque Endurance avec porte-badge White R

Réf.: PB55WHR
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
  • Propriétés du casque: Schutzeigenschaft bis -30 °C
  • Réglage en largeur: Barette nasale flexible
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
Propriétés du casque Schutzeigenschaft bis -30 °C
Couleur blanc
Matériau coquille ABS
Norme DIN EN 397
Réglage en largeur Barette nasale flexible
Résistance au froid -30 °C
Coiffe textile 6 points oui
Type de produit Schutzhelm

Numéros d’identification et classifications

Référence article PB55WHR
EAN / GTIN 5036108299171
Réf. fabricant PB55WHR

Description

Description:

Le casque Endurance Porte-Badge est identique à notre casque Endurance PS55 le plus vendu. Mais avec des fonctionnalités supplémentaires innovantes : un porte-badge intégré, soudé par ultrasons sur la coque du casque en ABS. Fabriqué à partir de polycarbonate ignifuge, le porte-badge a une ouverture coulissante pour un accès facile et sécurisé des badges. Idéal pour l'identification, l'information de porteur et l'accès au site par un badge électronique. Ce casque en ABS comprend une jugulaire à 4 points, une crémaillère de réglage (56 à 63 cms), une coiffe textile 6 points, un bandeau anti transpiration et il est ventilé pour un débit d'air supplémentaire.

Caractéristique(s):

  • Coque de casque ventilée pour permettre la circulation de l'air qui rafraîchit la tête de l'utilisateur
  • porte badge pour présenter facilement votre carte d'identité
  • Reconnaissance instantanée utilisateur / porteur
  • L'information est conservée en toute sécurité
  • Harnais de suspension textile à 6 points pour un confort et une sécurité accrus du porteur
  • Compatible avec les casques antibruit clipsables PW47 et PS47
  • Compatible avec le support de visière de casque PS58
  • Bandeau réglable en taille via le système de crémaillère
  • mentonnière incluse
  • Jusqu'à 7 ans de durée de vie à compter de la date de fabrication (tant qu'il n'est pas endommagé)
  • Déformation latérale
  • Certifié CE
  • marqué UKCA

Norme:

  • EN 397 (-30°C/+50°C, LD)

Matière(s):

Matériau: ABS; Polycarbonate;