Description:
Le kit d'adaptateur de test d'ajustement Portwest est compatible avec tous les demi-masques et masques complets à cartouche à baïonnette Portwest. Ce kit permet d'effectuer facilement, et avec précision, des essais quantitatifs d'ajustement, ce qui permet de s'assurer que le respirateur est adapté à la personne qui le porte. Placer l'adaptateur entre le masque du respirateur et le filtre P3, et suivre les procédures quantitatives standard à l'aide d'un appareil de comptage de particules Portacount. Le kit est fourni avec un adaptateur équipé d'un petit tube d'échantillonnage, qui passe par la valve d'inhalation du respirateur et prélève un échantillon dans la zone respiratoire, garantissant ainsi des résultats fiables. L'adaptateur de test d'ajustement ne doit être utilisé qu'avec les filtres P3.
Caractéristique(s):
- Compatible avec tous les masques filtrants à baïonnette Portwest
- Livré dans une mallette de transport durable
- Se connecte à une machine portacount, ce qui permet de réaliser des essais quantitatifs d'ajustement du visage
- Le kit comprend un adaptateur, un tube d'échantillonnage et une paire de filtres P941 P3
- Nouveau Modèle