• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

ABEK2P3 Filtre combiné à filetage universel (Pk4) Black R

Réf.: P976BKR
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
Référence article P976BKR
EAN / GTIN 5036108274017
Réf. fabricant P976BKR

Description

Description:

Ce filtre anti-gaz et anti-particules est équipé d'un raccord fileté DIN standard conforme à la norme EN 148-1 et peut être utilisé sur des masques complets avec le même raccord. Il protège des gaz et vapeurs acides organiques et inorganiques, du dioxyde de soufre, de l'ammoniac et de ses dérivés. Classé comme filtre de classe 2 pour les gaz et de classe 3 pour les particules, il peut être utilisé pour se protéger contre les substances nocives, les solvants, les particules toxiques et les micro-organismes.

Caractéristique(s):

  • Raccordement standard (DIN) selon la norme EN148-1
  • emballé individuellement pour les distributeurs automatiques
  • Conditionnement facilitant la vente au détail
  • Léger et confortable
  • Certifié CE
  • CE-CAT III

Norme:

  • EN 148 -1
  • EN 14387 Type ABEK Class 2
  • EN 14387 Type P Class 3

Matière(s):

Matériau: ABS;