Description:
Le P956 est un filtre combiné de type A2P3, équipé d'un raccord fileté DIN standard conforme à la norme EN 148-1 et peut être utilisé sur des masques complets avec le même raccord. Il protège des gaz acides organiques et inorganiques et des vapeurs, du dioxyde de soufre, de l'ammoniac et de ses dérivés.
Caractéristique(s):
- Raccordement standard (DIN) selon la norme EN148-1
- emballé individuellement pour les distributeurs automatiques
- Conditionnement facilitant la vente au détail
- Léger et confortable
- Certifié CE
- CE-CAT III
Norme:
- EN 148 -1
- EN 14387 Type A Class 2
- EN 14387 Type P Class 3
Matière(s):
Matériau: ABS;