• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

A2P3 Filtre combiné à baïonnette (Pk4) Black R

Réf.: P952BKR
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
Référence article P952BKR
EAN / GTIN 5036108273652
Réf. fabricant P952BKR

Description

Description:

P952 est un filtre combiné de type A2P3. Classé comme filtre de classe 2 pour les gaz et de classe 3 pour les particules, il peut être utilisé pour se protéger contre les substances nocives, les solvants, les particules toxiques et les micro-organismes. Le système spécial de baïonnette Portwest assure une connexion plus sûre entre le masque et le filtre, tandis que les filtres jumeaux offrent un confort et un équilibre accrus. Ce filtre est compatible avec les masques complets P500 et les demi-masques P420, P430, P421, P431.

Caractéristique(s):

  • Raccordement à baïonnette
  • Conditionnement facilitant la vente au détail
  • Léger et confortable
  • Certifié CE
  • marqué UKCA
  • CE-CAT III

Norme:

  • EN 14387 Type A Class 2
  • EN 14387 Type P Class 3

Matière(s):

Matériau: ABS;