• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

ABEK1 Filtre à gaz à baïonnette (Pk6) Brown R

Réf.: P921BRR
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
Référence article P921BRR
EAN / GTIN 5036108201037
Réf. fabricant P921BRR

Description

Description:

Le P921 est un filtre ABEK de classe 1 qui protège contre les gaz et vapeurs acides organiques et inorganiques, le dioxyde de soufre, l'ammoniac et ses dérivés dont le point d'ébullition est supérieur à 65°C. Le système spécial de baïonnette Portwest assure une connexion plus sûre entre le masque et le filtre, tandis que les filtres jumeaux offrent un confort et un équilibre accrus. Ce filtre est compatible avec les masques complets P500 et les demi-masques P420, P430, P421, P431.

Caractéristique(s):

  • Raccordement à baïonnette
  • Conditionnement facilitant la vente au détail
  • Léger et confortable
  • Certifié CE
  • marqué UKCA
  • CE-CAT III

Norme:

  • EN 14387 Type ABEK Class 1