• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Filtre à gaz ABEK1 - Raccord à filetage spécial (Pk4) Grey R

Réf.: P920GRR
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
Référence article P920GRR
EAN / GTIN 5036108200887
Réf. fabricant P920GRR

Description

Description:

Le P920 est un filtre à gaz de type ABEK classe 1 équipé d'un filetage spécial pour utilisation en couple seulement. Il protège contre les gaz les acides l'ammoniaque et les vapeurs organiques lorsque le point d'ébullition est supérieur à 65 ° C. Il peut être utilisé seulement avec le demi-masque P410.

Caractéristique(s):

  • Raccordement vissé
  • Léger et confortable
  • Conditionnement facilitant la vente au détail
  • Certifié CE
  • marqué UKCA
  • CE-CAT III

Norme:

  • EN 14387 Type ABEK Class 1

Matière(s):

Matériau: ABS;