• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Filtre à gaz A2 à filetage universel (Pk6) Black R

Réf.: P906BKR
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
Référence article P906BKR
EAN / GTIN 5036108273980
Réf. fabricant P906BKR

Description

Description:

Le filtre P906 est un filtre anti-gaz qui protège contre les gaz contaminants. Il est équipé d'un raccord fileté DIN standard conforme à la norme EN 148-1 et peut être utilisé sur des masques complets équipés du même raccord standard. Ce filtre à gaz protège des gaz et vapeurs organiques dont le point d'ébullition est supérieur à 65°C. Classé comme filtre de classe 2, il peut être utilisé pour la protection contre les substances nocives, les solvants et les gaz.

Caractéristique(s):

  • Raccordement standard (DIN) selon la norme EN148-1
  • emballé individuellement pour les distributeurs automatiques
  • Conditionnement facilitant la vente au détail
  • Léger et confortable
  • Certifié CE
  • CE-CAT III

Norme:

  • EN 148 -1
  • EN 14387 Type A Class 2

Matière(s):

Matériau: ABS;