• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

ABEK1P3 Demi-masque prêt à l'emploi Black R

Réf.: P441BKR
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
Référence article P441BKR
EAN / GTIN 5036108390328
Réf. fabricant P441BKR

Description

Description:

Demi-masque prêt à l'emploi et sans entretien avec filtres intégrés. Fabriqué en TPE durable et flexible. La conception compacte assure un équilibre optimal du poids et un large champ de vision. Le harnais de tête ergonomique réduit la pression et offre un confort maximal à l'utilisateur. La conception de la sangle de tête rabattable permet un retrait facile Fourni dans un sac de vente au détail refermable pour des raisons d'hygiène.

Caractéristique(s):

  • Prêt à l'emploi et sans entretien
  • Conception compacte à profil bas pour une visibilité maximale et une facilité de mouvement
  • Soupape d'expiration haute performance pour réduire la chaleur et offrir du confort en cas d'utilisation dans des conditions chaudes et humides
  • La conception de la sangle de tête rabattable permet un retrait facile
  • Emballage refermable facile à utiliser
  • Emballage au détail qui facilite la présentation pour les ventes au détail
  • Certifié CE
  • marqué UKCA
  • CE-CAT III
  • Nouveau Modèle

Norme:

  • EN 405: 2001 + A1: 2009 Type ABEK Class 1 (R D)
  • EN 405: 2001 + A1: 2009 TYPE P Class 3 (R D)

Matière(s):

Matériau: TPE;