• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Demi-masque en silicone Blue M/L U

Réf.: P431BLUM/L
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
Référence article P431BLUM/L
EAN / GTIN 5036108390274
Réf. fabricant P431BLUM/L

Description

Description:

Faites l'expérience d'un ajustement et d'un confort supérieurs grâce à notre demi-masque de qualité supérieure fabriqué en silicone de haute qualité. La double connexion de filtre à baïonnette assure un équilibre de poids exceptionnel et un large champ de vision, tandis que les porte-filtres en ABS et la soupape d'expiration frontale assurent une protection supérieure. Le harnais de soutien est fixé au corps rigide du masque, ce qui évite toute marque sur le visage de l'utilisateur et garantit un ajustement plus uniforme. Disponible en deux tailles pour un ajustement parfait, ce masque est facile et rapide à démonter pour le nettoyage. Filtres vendus séparément

Caractéristique(s):

  • Connexions de filtre à double baïonnette
  • Démontage simple et rapide pour le nettoyage
  • Filtres vendus séparément
  • Disponible en deux tailles pour un ajustement parfait
  • Compatible avec les filtres P902, P921, P941, P952, P971
  • Harnais de suspension en plastique à 4 points pour le confort du porteur, la sécurité et un nettoyage facile
  • Fermeture à bandes auto-aggrippantes réglable pour une taille réglable
  • Léger et confortable
  • Conditionnement facilitant la vente au détail
  • Certifié CE
  • marqué UKCA
  • CE-CAT III
  • Nouveau Modèle

Norme:

  • EN 140: 1998

Matière(s):

Matériau: Silicone;