• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Demi-masque en TPR Grey S/M R

Réf.: P421GRRS/M
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
Référence article P421GRRS/M
EAN / GTIN 5036108390304
Réf. fabricant P421GRRS/M

Description

Description:

Bénéficiez d'une protection et d'un confort supérieurs, grâce à notre demi-masque haut de gamme, fabriqué en caoutchouc thermoplastique durable et flexible. Doté de deux connexions de filtre à baïonnette, ce masque offre un équilibre optimal du poids et un champ de vision étendu. Son harnais ergonomique assure un confort maximal et une pression réduite, tandis que les porte-filtres en ABS et la soupape d'expiration frontale assurent une protection supérieure. Disponible en deux tailles pour un ajustement parfait, ce masque est facile et rapide à démonter pour le nettoyage. Filtres vendus séparément.

Caractéristique(s):

  • Connexions de filtre à double baïonnette
  • Démontage simple et rapide pour le nettoyage
  • Filtres vendus séparément
  • Disponible en deux tailles pour un ajustement parfait
  • Compatible avec les filtres P902, P921, P941, P952, P971
  • Harnais de suspension en plastique à 4 points pour le confort du porteur, la sécurité et un nettoyage facile
  • Fermeture à bandes auto-aggrippantes réglable pour une taille réglable
  • Léger et confortable
  • Conditionnement facilitant la vente au détail
  • Certifié CE
  • marqué UKCA
  • CE-CAT III
  • Nouveau Modèle

Norme:

  • EN 140: 1998

Matière(s):

Matériau: Caoutchouc thermoplastique;