• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Demi Masque Auckland Blue S U

Réf.: P410BLUS
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
Référence article P410BLUS
EAN / GTIN 5036108309924
Réf. fabricant P410BLUS

Description

Description:

Demi-masque économique avec une conception à profil bas offrant un large champ de vision. Fabriqué à partir d'un matériau TPE non allergique durable mais doux qui offre un excellent ajustement. La sangle souple et réglable assure un ajustement parfait aux contours larges du visage. Équipé d'un double filtre (à visser) pour un meilleur confort respiratoire. Soupape d'expiration sur la pièce faciale pour les environnements chauds et humides. Conforme à la norme EN140:1998. Filtres vendus séparément

Caractéristique(s):

  • Demi-masque économique en TPE souple mais durable
  • Conception compacte à profil bas pour une visibilité maximale et une facilité de mouvement
  • Harnais réglable à dégagement rapide pour un confort et une commodité suprême
  • Soupape d'expiration haute performance pour réduire la chaleur et offrir du confort en cas d'utilisation dans des conditions chaudes et humides
  • Filtres à visser vendus séparément
  • Compatible avec les filtres P900, P920, P940, P950 et P970
  • Disponible en 3 tailles (S, M, L) pour un ajustement parfait
  • Excellentes performances de test d'ajustement du visage
  • Conditionnement facilitant la vente au détail
  • Certifié CE
  • marqué UKCA
  • CE-CAT III

Norme:

  • EN 140: 1998

Matière(s):

Matériau: TPE;