• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Masque FFP3 Ultimate réutilisable avec valve (Paquet de 5 pièces) White R

Réf.: P307WHR
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
Référence article P307WHR
EAN / GTIN 5036108419340
Réf. fabricant P307WHR

Description

Description:

Découvrez un confort et une protection ultimes avec notre valve FFP3 masque de protection des voies respiratoires. Avec une faible résistance respiratoire, un pont de nez innovant et un joint en mousse sur toute la longueur, il est conçu de manière ergonomique pour s'adapter à la plupart des formes de visage. Les bandeaux élastiques réglables largeurs assurent un ajustement sûr et confortable, tandis que la puissante valve expiratoire réduit efficacement la chaleur et l'humidité à l'intérieur du masque. Le masque est certifié R d, réutilisable pour plus d'une couche de travail et équipé d'un test de constipation à la dolomie pour un confort respiratoire maximal - le choix parfait pour vos besoins de protection respiratoire. La conception compacte est particulièrement adaptée aux formes de visage plus petites.

Caractéristique(s):

  • Le design compact est particulièrement adapté aux visages de petite taille
  • pont de lunette souple pour la sécurité et le confort
  • 100% sans métal
  • Le joint interne en mousse assure un joint facial étanche
  • Réutilisable pour plus d'un quart de travail
  • Soupape d'expiration haute performance pour réduire la chaleur et offrir du confort en cas d'utilisation dans des conditions chaudes et humides
  • Larges bandeaux de tête réglables pour un confort optimal de l'utilisateur
  • Excellente performance au test d'ajustement (Fit Test)
  • test de colmatage option Dolomite (D) pour fournir une respiration plus confortable et des performances de filtration plus longue durée
  • Conditionnement facilitant la vente au détail
  • Non-magnétique - sans nickel ni métal
  • Certifié CE
  • CE-CAT III
  • Nouveau Modèle

Norme:

  • EN 149:2001 +A1:2009 FFP3 (R D)

Matière(s):

Matériau: PP; Mousse d'EVA;
Informations sur les matériaux: PP - Polypropylène;