Masque FFP3 Ultimate réutilisable avec valve (Paquet de 5 pièces) White R

Réf.: P306WHR
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
Contenu du kit 5
Soupape oui
Classe de protection FFP3
Couleur blanc
Type de produit Masque à filtre à particules FFP3

Numéros d’identification et classifications

Référence article P306WHR
EAN / GTIN 5036108400485
Réf. fabricant P306WHR

Description

Description:

Faites l'expérience d'un confort et d'une protection ultimes avec notre respirateur à valve FFP3. Avec une faible résistance respiratoire, un pont nasal moulé innovant, et un joint en mousse sur tout le pourtour, il est conçu de manière ergonomique pour s'adapter à la plupart des formes de visage. Les larges sangles élastiques réglables assurent un maintien sûr et confortable, tandis que la soupape d'expiration haute performance réduit efficacement la chaleur et l'humidité à l'intérieur du masque. Certifié R D, pour une réutilisation prolongée, et avec un test de colmatage Dolomite pour un confort respiratoire maximal, c'est le choix parfait pour vos besoins respiratoires.

Caractéristique(s):

  • Réutilisable pour plus d'un quart de travail
  • Excellentes performances de test d'ajustement du visage
  • Le joint interne en mousse assure un joint facial étanche
  • Larges bandeaux de tête réglables pour un confort optimal de l'utilisateur
  • pont de lunette souple pour la sécurité et le confort
  • Soupape d'expiration haute performance pour réduire la chaleur et offrir du confort en cas d'utilisation dans des conditions chaudes et humides
  • 100% sans métal
  • test de colmatage option Dolomite (D) pour fournir une respiration plus confortable et des performances de filtration plus longue durée
  • Conditionnement facilitant la vente au détail
  • Certifié CE
  • marqué UKCA
  • Non-magnétique - sans nickel ni métal
  • CE-CAT III
  • Nouveau Modèle

Norme:

  • EN 149:2001 +A1:2009 FFP3 (R D)

Matière(s):

Matériau: PP; Mousse d'EVA;