Description:
Masque respiratoire FFP3 haut de gamme avec une meilleure coupe et une résistance accrue par rapport aux autres masques FFP3. Joint torique autour du joint facial et larges bandes élastiques réglables pour un confort ultime.,La soupape d'expiration hautes performances agit efficacement pour réduire la chaleur à l'intérieur du masque et procure un confort lorsqu'il est utilisé par temps chaud et humide. Dolomite optionnel test de colmatage pour un confort respirant maximisé.
Caractéristique(s):
- Excellentes performances de test d'ajustement du visage
- Le joint interne en mousse assure un joint facial étanche
- Larges bandeaux de tête réglables pour un confort optimal de l'utilisateur
- Une forme de coque plus généreuse que la plupart des autres masques FFP3
- Soupape d'expiration haute performance pour réduire la chaleur et offrir du confort en cas d'utilisation dans des conditions chaudes et humides
- test de colmatage option Dolomite (D) pour fournir une respiration plus confortable et des performances de filtration plus longue durée
- Conditionnement facilitant la vente au détail
- Certifié CE
- marqué UKCA
- CE-CAT III
Norme:
- EN 149:2001 +A1:2009 FFP3 (NR D)
Matière(s):
Matériau: PP; Mousse d'EVA;