Description:
Faites l'expérience d'un confort et d'une flexibilité inégalés grâce à notre masque pliable compact et innovant. Doté de 7 parties dynamiques, il permet des mouvements faciaux exceptionnels, tout en offrant un confort maximal au porteur. La conception à valve, et la mousse intérieure, ajoutent un confort supplémentaire, tandis que la couche de carbone ajoutée absorbe efficacement les mauvaises odeurs. Le test de colmatage optionnel DOLOMITE, garantit une durabilité à long terme, et le sac en polyéthylène individuel et la forme plate spéciale facilitent le stockage et la préparation pour les distributeurs automatiques.
Caractéristique(s):
- Couche de carbone active pour une meilleure absorption des vapeurs et odeurs organiques nuisibles
- 7 points ergonomiques qui s'adaptent à différentes formes de visage
- Soupape d'expiration haute performance pour réduire la chaleur et offrir du confort en cas d'utilisation dans des conditions chaudes et humides
- Emballé individuellement dans un sac polybag hygiénique
- Pont nasal réglable pour un meilleur ajustement et pour réduire la buée sur les lunettes
- Rembourrage en mousse autour du pont nasal pour plus de confort
- Forme souple qui permet de plier le masque à plat
- test de colmatage option Dolomite (D) pour fournir une respiration plus confortable et des performances de filtration plus longue durée
- emballé individuellement pour les distributeurs automatiques
- Conditionnement facilitant la vente au détail
- Certifié CE
- marqué UKCA
- CE-CAT III
- Nouveau Modèle
Norme:
- EN 149:2001 +A1:2009 FFP2 (NR D)
Matière(s):
Matériau: PP; Mousse PU; Charbon actif;