• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

FFP2 avec valve - sous Blister(3) White R

Réf.: P209WHR
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
Référence article P209WHR
EAN / GTIN 5036108185252
Réf. fabricant P209WHR

Description

Description:

Un respirateur confortable de type bonnet. Protège contre les poussières fines et toxiques, les fumées et les brouillards à base d'eau. Le respirateur peut être utilisé pour des concentrations de contaminants jusqu'à 10 fois supérieures à la VME. Toutes les qualités du P200 avec une soupape d'expiration supplémentaire.

Caractéristique(s):

  • Sangles pour la tête soudées par ultrasons
  • Pont nasal réglable pour un meilleur ajustement et pour réduire la buée sur les lunettes
  • Rembourrage en mousse autour du pont nasal pour plus de confort
  • Emballage sous blister pratique pour la vente au détail
  • Soupape d'expiration haute performance pour réduire la chaleur et offrir du confort en cas d'utilisation dans des conditions chaudes et humides
  • Masque confortable de type coque
  • Certifié CE
  • marqué UKCA
  • CE-CAT III

Norme:

  • EN 149:2001 +A1:2009 FFP2 (NR)

Matière(s):

Matériau: PP; Mousse d'EVA;