Boîte de rangement pour raccords standard, Carré / plaquette: SET1

Réf.: P08024 SET1
Remise
400,00 €
Prix valable jusqu’au 24 nov. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
40 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Carré / plaquette Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Matériau Laiton
Type de produit Kärcher coupleur p/nettoyeur 4.403-002.0

Numéros d’identification et classifications

Référence article P08024 SET1
EAN / GTIN 4047322217460

Description

Exécution:

Boîte de rangement pour pièces tournées en laiton, pression de service max. 25 bars, température de fonctionnement max. 150 °C.
Boîte de rangement en plastique robuste, pratique et de haute qualité comprenant les douilles, manchons, raccords doubles, raccords réducteurs, bouchons filetés et contre-écrous les plus courants de notre gamme de pièces tournées en laiton. Au total, 35 types différents de petites pièces sont présentés dans 21 boîtes en plastique. Les inserts peuvent être retirés et placés individuellement dans la boîte. Les codes articles des pièces incluses sont estampés sur tous les inserts.

Contenu:

30 raccords à visser: G 1/4-6; G 1/4-9; G 3/8-6; G 3/8-9; G 1/2-9; G 1/2-13
38 raccords doubles: G 1/8 × G 1/8; G 1/8 × G 1/4; G 1/4 × G 1/4; G 1/4 × G 3/8; G 3/8 × G 3/8; G 3/8 × G 1/2; G 1/2 × G 1/2; G 1/2 × G 3/4
19 raccords réducteurs G 1/4 a. × G 1/8 i.; G 3/8 a. × G 1/4 i.; G 1/2 a. × G 3/8 i.; G 3/4 a. × G 1/2 i.
18 manchons G 1/8; G 1/4; G 3/8; G 1/220
Bouchons G 1/8; G 1/4; G 3/8; G 1/2
15 douilles doubles 6, 9, 13 mm
20 contre-écrous G 1/8; G 1/4; G 3/8; G 1/21
Colle pour filetages 10 ml
1 ruban d’étanchéité en PTFE

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier