Scie-sabre sans fil GSA 12V-14, Type: GSA1214SET

Réf.: P07822 GSA1214SET
Remise
201,62 €
Prix valable jusqu’au 24 nov. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
9 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Emballage: Valise (L-Boxx)
  • Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension: Bosch 12 V

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Emballage Valise (L-Boxx)
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension Bosch 12 V
Référence fabricant GSA1214SET
Capacité de la batterie 2,5 Ah
Tension de la batterie 12 V
Cadence 0 min-1 - 3 000 min-1
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Type de produit Scies

Numéros d’identification et classifications

Référence article P07822 GSA1214SET
EAN / GTIN 3165140924641
Réf. fabricant 0615990J3V

Description

Exécution:

  • Progression rapide, nettement plus rapide qu'une scie à main et plus rapide qu'un modèle sans fil concurrent.
  • Maniement parfait grâce à la forme compacte.
  • Travail sans fatigue grâce au poids réduit et à la petite poignée.

Livraison:

2 × batteries Li-Ion 2,5 Ah, 1 × batterie Li-Ion 2,0 Ah, chargeur GAL 1230 CV, L-BOXX réf. 1, 1 × lame de scie à métaux S522 EF, 1 × lame de scie à métaux-bois S511 DF, adaptateur USB.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier