• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Meuleuses d'angle GWX GWX13-125S

Réf.: P07350 GWX13-125S
Remise
223,00 €
Prix valable jusqu’au 29 sept. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
75 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Emballage Carton
Référence fabricant GWX 13-125S
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Puissance absorbée 1 300 W
Plage de vitesses de rotation 2 800 min-1 - 11 500 min-1
⌀ disque max. 125 mm
Poids 2,4 kg
Particularité Speed Selection; Vibration-Control
Type de produit Meuleuses d'angle

Numéros d’identification et classifications

Référence article P07350 GWX13-125S
EAN / GTIN 3165140962292

Description

Exécution:

  • Changement aisé des accessoires de la meuleuse d’angle sans perte de pièces ni outil supplémentaire.
  • Grand choix de meuleuses d'angle et d'accessoires offrant une compatibilité totale avec les modèles précédents.
  • Les accessoires avec sens de rotation ne peuvent plus être montés par erreur grâce au système X-LOCK innovant.

Livraison:

Poignée supplémentaire, capot de protection, carton.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier