Perceuses-visseuses sans fil ProCORE, Type: GSR1860PRO

Réf.: P07332 GSR1860PRO
Remise
348,58 €
Prix valable jusqu’au 24 nov. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
91 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Emballage: Valise (L-Boxx)
  • Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension: Bosch 18 V

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Emballage Valise (L-Boxx)
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension Bosch 18 V
Référence fabricant GSR 18V-60C
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Nombre de batteries incluses 2
Type de batterie Lithium-ion
Capacité de la batterie 4 Ah
Tension de la batterie 18 V
Type de moteur Moteur sans charbons
Couple max. doux 31 Nm
Couple max. dur 60 Nm
Plage de vitesses de rotation 1ère vitesse 0 min-1 - 600 min-1
Plage de vitesses de rotation 2ème vitesse 0 min-1 - 1 900 min-1
Plage de serrage mandrin à serrage rapide 15 mm - 13 mm
⌀ perçage hélicoïdal max. dans l'acier 13 mm
⌀ perçage hélicoïdal max. dans le bois 38 mm
Poids 18 kg
Utilisation type Strong
pour matériau Bois
Type de produit Perceuse-visseuse
USP1 18V
USP2 Moteur sans charbons, plage de serrage du mandrin à serrage rapide 1,5-13, en L-Boxx

Numéros d’identification et classifications

Référence article P07332 GSR1860PRO
EAN / GTIN 4059952525501

Description

Exécution:

  • Perceuse-visseuse sans fil compacte et puissante, à rotation droite / gauche.
  • Eclairage à LED de la zone de travail et indication de l’état de charge de la batterie.
  • Réglage du couple sur plusieurs niveaux pour un vissage précis.
  • Régulation électronique de la vitesse de rotation pour un pré-perçage et un vissage précis.
  • Poignée Softgrip.

Fonction KickBack-Control avec arrêt automatique en cas de blocage, embrayage de précision exclusif et frein moteur. Mandrin métallique Auto-Lock 13 mm. Couple élevé.

Avantage(s):

Système Electronic Motor Protection.

Livraison:

Avec 2× batteries Li-Ion ProCORE 18 V / 4,0 Ah, chargeur rapide, L-BOXX.

Remarque(s):

Batteries de rechange, kits de base et chargeurs adaptés, voir à partir des codes art. 073851 et 073863073867.