Perceuses-visseuses à percussion sans fil, Carré / plaquette: GSB1855

Réf.: P07113 GSB1855
Remise
356,65 €
Prix valable jusqu’au 24 nov. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Carré / plaquette Prix unitaire TTC
  • Emballage: Valise (L-Boxx)

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Emballage Valise (L-Boxx)
Nombre de batteries incluses 2
Type de batterie Lithium-ion
Capacité de la batterie 5 Ah
Tension de la batterie 18 V
Type de moteur Brushless
Couple max. doux 28 Nm
Couple max. dur 55 Nm
Plage de serrage mandrin à serrage rapide 13 mm
Poids sans batterie 5,39 kg
Type de produit Perceuses-visseuses à percussion

Numéros d’identification et classifications

Référence article P07113 GSB1855
EAN / GTIN 4059952608358

Description

Exécution:

  • Parfaitement équipé pour chaque application: outil, batteries, chargeur et 100 accessoires Pick&Click dans une valise L-BOXX.
  • Visseuse sans fil sans balais. Robuste et durable grâce au moteur EC, mandrin métallique 13 mm Röhm optimisé et mécanisme entièrement métallique à 2 vitesses pour une transmission optimale de la force lors du perçage et du vissage.
  • Ergonomique et modulaire. Compatible avec la valise L-BOXX et le compartiment pour accessoires intégré dans le couvercle pour jeux Pick&Click.

Livraison:

1× perceuse-visseuse à percussion sans fil GSR 18V-55, 2× batteries 5,0 Ah, 1× chargeur GAL 18V-20, 100 accessoires, L-CASE Pick&Click.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier