M18 PowerTool Set, Type: M18PP4A

Réf.: P07029 M18PP4A
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Emballage: Valise combinable (HD=Heavy Duty)
  • Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension: Milwaukee Type B 18 V

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Emballage Valise combinable (HD=Heavy Duty)
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension Milwaukee Type B 18 V
Nombre de piles incluses 3
Type de batterie Lithium-ion
Tension de la batterie 18 V
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie

Numéros d’identification et classifications

Référence article P07029 M18PP4A
EAN / GTIN 4058546361112

Description

Exécution:

Kit composé d’une perceuse-visseuse à percussion sans fil, d’une visseuse à percussion sans fil, d’un marteau perforateur sans fil et d’une meuleuse d’angle sans fil.

Livraison:

1× perceuse-visseuse à percussion sans fil M18FPD2-0, 1× marteau combiné sans fil M18CHX-0, 1× meuleuse d’angle sans fil M18CAG125X-0, 1× visseuse à percussion sans fil M18ONEFHIWF12-0, 3× batteries M18HB5.5, 1× chargeur M12-18FC, 1× valise trolley PACKOUT™.