Stéréomicroscope - Ensemble numérique OZP 558T241

Réf.: OZP 558T241
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Type de produit Microscope stéréoscopique

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article OZP 558T241
    EAN / GTIN 4045761228580
    Réf. fabricant OZP 558T241
    Article hors catalogue L40250 2564

    Description

    Description:

    • Les stéréomicroscopes de série OZP-5 sont également disponible comme solution numérique complète avec caméra à monture C montée pour l’observation live. L’adaptateur de monture C adéquat est bien entendu inclus à la livraison
    • Le microscope binoculaire avec fonction zoom KERN OZP-5 se distingue par sa plage de grandissement supérieure à la moyenne et sa robustesse ainsi que par sa forme ergonomique qui permet un travail aisé et simple pendant plusieurs heures
    • La caméra tablette KERN ODC 241 montée a été développée spécialement pour l’observation simple, pratique et directe de l’échantillon à l’écran. Convient parfaitement aux écoliers et aux étudiants en formation ou à des fins de démonstration en laboratoire
    • Vous trouverez des informations détaillées sur les différents composants dans le descriptif de chaque article
    • La livraison comprend une housse de protection, des bonnettes ainsi que des instructions de service en plusieurs langues

    Caractéristique(s):

    • Système optique: Optique Greenough
    • Éclairage à intensité variable
    • Séparation de faisceau: 100:0
    • Compensation dioptrique des deux côtés
    • Oculaire: HWF 10×/∅ 23 mm
    • Support: colonne
    • Éclairage: LED 3W (lumière incidente + lumière transmise)
    • Tube incliné sous 35°
    • Rapport d’agrandissement: 9,2:1
    • Distance interoculaire 52 - 76 mm
    • Champ visuel: ∅ 38,3 – 4,2 mm
    • Objectif: 0,6× – 5,5×
    • Résolution caméra 5 MP

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires