• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Microscope à zoom stéréo KERN OZP 558, 0,6 x - 5,5 x,

Réf.: OZP 558
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
Type de produit Microscope stéréoscopique

Numéros d’identification et classifications

Référence article OZP 558
EAN / GTIN 4045761169395
Réf. fabricant OZP 558

Description

Description:

  • Le microscope binoculaire avec fonction zoom KERN OZP 558 se distingue par sa plage de grandissement supérieure à la moyenne et sa robustesse ainsi que par sa forme ergonomique qui permet un travail aisé et simple pendant plusieurs heures
  • Le KERN OZP 558 est disponible en variante à lumière incidente et transmise LED 3W puissante et à réglage variable pour un éclairage optimal et très contrasté de votre échantillon
  • Outre la distance frontale importante, un champ d’observation extrêmement grand et sa résolution brillante, le KERN OZP 558 rend parfaitement les couleurs et offre une grande profondeur de champ à contraste élevé
  • La grande plage de grossissement allant de 6× à 55× vous permet un travail rapide et efficace
  • Grâce à son mécanisme variable et robuste, le support à colonne est particulièrement flexible et permet ainsi un travail ergonomique
  • Un grand choix d’oculaires, de supports (universels), un élément à fond noir, des éclairages extérieurs ainsi que des objectifs additionnels et bien plus existent en tant qu’accessoires
  • La livraison comprend une housse de protection, des bonnettes ainsi que des instructions de service en plusieurs langues
  • Pour raccorder un appareil photo, un adaptateur de monture C est nécessaire
  • Domaine d'application: zoologie et botanique, contrôle de la qualité, Électronique et semi-conducteurs, montage et réparation
  • Applications/Échantillons: Préparations avec focalisation sur l’impression d’espace (profondeur, épaisseur), zoom avec grandissement variable, p.ex. insectes, semences, platines, composants

Caractéristique(s):

  • Système optique: Optique Greenough
  • Éclairage à intensité variable
  • Tube 35° incliné
  • Rapport d'agrandissement: 9,2:1
  • Séparation de faisceau: 100:0
  • Distance interoculaire: 52 mm–76 mm
  • Compensation dioptrique des deux côtés
  • Dimensions balance max. L×P×H 330×285×470 mm
  • Poids net env. 4,8 kg

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires