• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Stéréomicroscope - Ensemble numérique OZM 544C832

Réf.: OZM 544C832
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
Type de produit Microscope stéréoscopique

Numéros d’identification et classifications

Référence article OZM 544C832
EAN / GTIN 4045761228733
Réf. fabricant OZM 544C832

Description

Description:

  • Les stéréomicroscopes de série OZM-5 sont également disponible comme solution numérique complète avec caméra à monture C montée pour l’observation live. L’adaptateur de monture C adéquat est bien entendu inclus à la livraison
  • La série KERN OZM-5 comprend des microscopes binoculaires avec fonction zoom remarquables offrant des performances optiques supérieures à la moyenne
  • La caméra à monture C montée est disponible en différentes versions et peut être utilisée de manière universelle
  • Vous trouverez des informations détaillées sur les différents composants dans le descriptif de chaque article
  • La livraison comprend une housse de protection, des bonnettes ainsi que des instructions de service en plusieurs langues

Caractéristique(s):

  • Système optique: Optique Greenough
  • Éclairage à intensité variable
  • Séparation de faisceau: 100:0
  • Compensation dioptrique des deux côtés
  • Oculaire: HWF 10×/∅ 23 mm
  • Support: colonne
  • Éclairage: LED 3W (lumière incidente + lumière transmise)
  • Tube incliné sous 45°
  • Rapport d’agrandissement: 6,4:1
  • Distance interoculaire: 52 - 76 mm
  • Champ visuel: ∅ 32,8 – 5,1 mm
  • Objectif: 0,7× – 4,5×
  • Résolution caméra 5,1 MP

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires