• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Microscope à zoom stéréo KERN OZM 544, 0,7 x - 4,5 x,

Réf.: OZM 544
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
Type de produit Microscope stéréoscopique

Numéros d’identification et classifications

Référence article OZM 544
EAN / GTIN 4045761169302
Réf. fabricant OZM 544

Description

Description:

  • La série KERN OZM-5 comprend des microscopes binoculaires avec fonction zoom remarquables offrant des performances optiques supérieures à la moyenne
  • La forme ergonomique permet un travail aisé et simple pendant plusieurs heures
  • L’éclairage à LED puissant 3W et à intensité variable garantit un éclairage excellent et flexible de votre échantillon
  • Outre la distance frontale importante, un champ d’observation extrêmement grand et sa résolution brillante, le KERN OZM 542 rend parfaitement les couleurs et offre une grande profondeur de champ à contraste élevé
  • L’objectif zoom vous permet un grandissement en continu de 7×–45×
  • Grâce à son mécanisme variable et robuste, le support à colonne est particulièrement flexible et permet ainsi un travail ergonomique
  • Un grand choix d’oculaires, de supports (universels), un élément à fond noir, des éclairages extérieurs ainsi que des objectifs additionnels et bien plus existent en tant qu’accessoires
  • La livraison comprend une housse de protection, des bonnettes ainsi que des instructions de service en plusieurs langues
  • Pour raccorder un appareil photo, un adaptateur de monture C est nécessaire
  • Domaine d'application: fécondation in vitro, preuve de parasites, zoologie et botanique, préparation de tissus, dissection, contrôle de la qualité, Électronique et semi-conducteurs, montage et réparation
  • Applications/Échantillons: Préparations avec focalisation sur l’impression d’espace (profondeur, épaisseur), zoom avec grandissement variable, p.ex. insectes, semences, platines, composants

Caractéristique(s):

  • Système optique: Optique Greenough
  • Éclairage à intensité variable
  • Tube 45° incliné
  • Rapport d'agrandissement: 6,4:1
  • Répartition du trajet des rayons: 100:0
  • Distance interoculaire: 52 mm–76 mm
  • Compensation dioptrique des deux côtés
  • Dimensions balance max. L×P×H 330×285×440 mm
  • Poids net env. 4,8 kg

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires