• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Microscope à zoom stéréo KERN OZL 456, 0,75 x - 5 x,

Réf.: OZL 456
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
Type de produit Microscope stéréoscopique

Numéros d’identification et classifications

Référence article OZL 456
EAN / GTIN 4045761170414
Réf. fabricant OZL 456
Article hors catalogue L40250 2168

Description

Description:

  • Les microscopes stéréo avec fonction zoom de la série KERN OZL 456 convainquent par leurs excellentes propriétés optiques, la simplicité de leur utilisation et leur anneau lumineux LED intégré
  • Un point fort du KERN OZL 456 est son anneau lumineux LED intégré puissant et à intensité variable garantissant un éclairage régulier et sans ombre. Il comprend de plus une unité à lumière transmise
  • Grâce au système optique de qualité installé et à l’éclairage LED puissant intégré, ce modèle est complet pour tous les domaines d’application
  • L’objectif zoom vous permet un grandissement en continu de 7×–45×
  • La version standard de la série KERN OZL-45R, comme version binoculaire, est fournie en version binoculaire avec des oculaires 10× et un champ d’observation d’un diamètre de 23 mm
  • Le support mécanique vous offre beaucoup de place pour travailler ainsi qu’un mécanisme de réglage de précision
  • Un grand choix d’oculaires ainsi que d’objectifs additionnels sont disponibles en tant qu’accessoires
  • La livraison comprend une housse de protection, des bonnettes ainsi que des instructions de service en plusieurs langues
  • Domaine d'application: fécondation in vitro, preuve de parasites, zoologie et botanique, préparation de tissus, dissection, contrôle de la qualité
  • Applications/Échantillons: Préparations avec focalisation sur l’impression d’espace (profondeur, épaisseur), zoom avec grandissement variable, p.ex. insectes, semences, platines, composants

Caractéristique(s):

  • Système optique: Optique Greenough
  • Éclairage à intensité variable
  • Tube 45° incliné
  • Rapport d'agrandissement: 6,7:1
  • Distance interoculaire: 55 mm–75 mm
  • Compensation dioptrique des deux côtés
  • Dimensions balance max. L×P×H 320×275×420 mm
  • Poids net env. 4,6 kg

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires