• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Stéréomicroscope OSF 438

Réf.: OSF 438
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
Type de produit Microscope stéréoscopique

Numéros d’identification et classifications

Référence article OSF 438
EAN / GTIN 4045761170100
Réf. fabricant OSF 438
Article hors catalogue L40250 2839

Description

Description:

  • Avec sa poignée intégrée ainsi que son support mécanique stable, le KERN OSF 438 a été développé spécialement pour les écoles et les ateliers
  • L’éclairage à lumière incidente et transmise LED prévu en standard assure un éclairage optimal et à intensité variable de votre échantillon
  • En plus de ses très bonnes caractéristiques optiques, sa surface de travail ergonomique offre le plus haut niveau de confort d’utilisation de sa catégorie
  • Des objectifs rotatifs avec 3 grossissements prédéfinis sont disponibles pour rendre vos procédures de travail plus rapides et plus efficaces
  • Les oculaires sont fixés dans le tube, ce qui évite de les perdre ou de les endommager
  • La forme ergonomique et le mécanisme stable et à réglage extrêmement précis offrent une fonctionnalité élevée et permettent un travail rapide et efficace en quelques tours de main
  • Un grand choix d’oculaires ainsi que diverses systèmes d’éclairage externe supplémentaires sont disponibles en tant qu’accessoires
  • La livraison comprend une housse de protection, des bonnettes ainsi que des instructions de service en plusieurs langues
  • Domaine d'application: Formation, fécondation in vitro, preuve de parasites, zoologie et botanique, préparation de tissus, dissection, contrôle de la qualité
  • Applications/Échantillons: Préparations avec focalisation sur l’impression d’espace (profondeur, épaisseur), p.ex. insectes, semences, platines, composants

Caractéristique(s):

  • Système optique: Optique Greenough
  • Éclairage à intensité variable
  • Tube 45° incliné
  • Distance interoculaire: 55 mm–75 mm
  • Compensation dioptrique d’un côté
  • Dimensions balance max. L×P×H 230×180×275 mm
  • Poids net env. 2,4 kg