Réfractomètre numérique KERN ORM 2CO

Réf.: ORM 2CO
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Testo thermometre sans sonde mesure

Numéros d’identification et classifications

Référence article ORM 2CO
EAN / GTIN 4045761335592
Réf. fabricant ORM 2CO

Description

Description:

  • Les modèles de la série KERN ORM sont des réfractomètres manuels numériques précis, universels et sans entretien
  • Ils se distinguent par leur facilité de maniement et leur robustesse
  • Grâce à leur maniabilité, ils sont rapides et confortables à utiliser au quotidien
  • Le grand écran facilement lisible avec affichage de la température intégré aide l’utilisateur à déterminer la valeur de mesure de manière fiable
  • La compensation de température automatique (ATC) intégrée permet de travailler facilement et rapidement, car il n‘est pas nécessaire de convertir manuellement le résultat de mesure
  • Un étalonnage rapide et convivial du réfractomètre est possible à tout moment à lʼaide dʼeau distillée disponible dans le commerce
  • Les réfractomètres de la série KERN ORM sont protégés contre la poussière et les projections dʼeau selon la classe de protection internationale IP65. Vous pouvez rincer le réfractomètre à lʼeau courante après utilisation