• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Réfractomètre numérique KERN ORM 1SW

Réf.: ORM 1SW
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
Type de produit Testo thermometre sans sonde mesure

Numéros d’identification et classifications

Référence article ORM 1SW
EAN / GTIN 4045761335554
Réf. fabricant ORM 1SW
Article hors catalogue L40250 3564

Description

Description:

  • Les modèles de la série KERN ORM sont des réfractomètres manuels numériques précis, universels et sans entretien
  • Ils se distinguent par leur facilité de maniement et leur robustesse
  • Grâce à leur maniabilité, ils sont rapides et confortables à utiliser au quotidien
  • Le grand écran facilement lisible avec affichage de la température intégré aide l’utilisateur à déterminer la valeur de mesure de manière fiable
  • La compensation de température automatique (ATC) intégrée permet de travailler facilement et rapidement, car il n‘est pas nécessaire de convertir manuellement le résultat de mesure
  • Un étalonnage rapide et convivial du réfractomètre est possible à tout moment à lʼaide dʼeau distillée disponible dans le commerce
  • Les réfractomètres de la série KERN ORM sont protégés contre la poussière et les projections dʼeau selon la classe de protection internationale IP65. Vous pouvez rincer le réfractomètre à lʼeau courante après utilisation