Réfractomètre analogique KERN ORA 62BB, échelles Brix échelles 0,2 %

Réf.: ORA 62BB
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
    Type de produit Réfractomètres

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article ORA 62BB
    EAN / GTIN 4045761159136
    Réf. fabricant ORA 62BB
    Article hors catalogue L40250 1410

    Description

    Description:

    • Les modèles de la série KERN ORA-B sont des réfractomètres manuels universels, sans entretien et analogiques
    • Le système optique et la couverture du prisme sont fabriqués en matériaux spéciaux permettant une mesure à faible tolérance
    • Tous les modèles sont équipés d’un oculaire à réglage facile et fluide des différentes visions
    • Le design pratique et robuste permet une utilisation facile, efficace et durable au quotidien
    • Ces échelles de graduation sont conçues spécialement, calculées avec une très grande précision et contrôlées. Elles se distinguent également par des lignes très fines et claires
    • Les conversions manuelles et les erreurs de l’utilisateur sont évités grâce à un choix multiple d’échelle de graduation

    Caractéristique(s):

    • Dimensions boîte L×P×H 205×75×55 mm
    • Fonte coulée sous pression en alliage cuivre-aluminium, chromée

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires