Microscope à polarisation OPO 185

Réf.: OPO 185
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Microscope stéréoscopique

Numéros d’identification et classifications

Référence article OPO 185
EAN / GTIN 4045761267848
Réf. fabricant OPO 185

Description

Description:

  • Ces appareils sont des microscopes à polarisation professionnels et entièrement équipés qui sont utilisés dans la polarisation de la lumière et l‘analyse des minéraux, les cristaux et les matériaux isotropes
  • Le KERN OPO 185 est un modèle combinant lumière incidente à LED et lumière transmise à LED. Un condensateur d’Abbe « swing-out » 0,9/0,13 centrable et réglable en hauteur pour un éclairage de Köhler complet est fourni de série
  • Une platine pivotant sur 360° par pas de 1°, graduation de précision 6’ et fonction de blocage, est intégrée en standard dans les séries
  • Un grand choix d’accessoires comme un plateau de table mécanique ainsi que d’autres objectifs également pour distance frontale importante et kits de filtrage sont disponibles
  • La livraison comprend une housse de protection, des bonnettes ainsi que des instructions de service en plusieurs langues
  • Pour raccorder un appareil photo, un adaptateur de monture C est nécessaire
  • Domaine dʼapplication: minéralogie, observation de texture, contrôle des matériaux, observation de cristaux
  • Applications/Échantillons: Préparations plus exigeantes avec propriétés polarisantes

Caractéristique(s):

  • Système optique corrigé à l’infini
  • Revolver à 5 objectifs
  • Tête de siedentopf 30° incliné
  • Compensation dioptrique d’un côté
  • Dimensions totales L×P×H 500×200×500 mm
  • Poids net env. 16 kg

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop